Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco de papel de lija, seco, otros

DISC-6ORIF-GOLD-GAN(TURQ)150MM-6"G80

Nº de art. 0572111603

EAN 4068362709647

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de papel de lija, seco, otros

Nº de art. 0572111603

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro (Ø)

150 mm

Tamaño del grano

80

Patrón de orificios

6 orificios

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas