Disco de pulir 3 en 1
Disco de pulir 3 en 1
PLATO SOPORTE ESPUMA 3 EN 1
Nº de art. 058601 145
EAN 4058794065800
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Este disco de pulir consta a su vez de tres discos de pulir unidos entre sí mediante fijaciones de velcro, lo que permite utilizar todas nuestras esponjas de pulir y boinas de borrego de diferentes tamaños (90 mm, 145 mm y 170 mm) en un único disco de pulir.
Ahorra tiempo:
cambio rápido al tamaño de disco de pulir necesario; elimina la necesidad de despegar y pegar los platos de montaje de velcro de distintos tamaños.
Perforación central:
permite un centrado rápido y sencillo de nuestras esponjas de pulir con orificio de perforación central
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Se requieren pruebas preliminares. Debe respetar las especificaciones de las normativas aplicables y la información de la hoja de datos técnicos cuando use este producto.
Hojas de datos(X)
Disco de pulir de tres componentes para montar esponjas de pulir, boinas de borrego, etc., con accesorio de velcro. Es posible utilizar este disco de pulir con todas las pulidoras giratorias normales que necesiten de una rosca de montaje M14.
Diámetro (Ø) | 145 mm |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material | Espuma de poliuretano |
Color | Blanco |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!