Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco diamantado para marmoglass

DISCO DIAMANTADO CORTE MARMOGLAS 350

Nº de art. 0668350141

EAN 4066443014031

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco diamantado para marmoglass

Nº de art. 0668350141

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco de corte suave, con excelente terminación y precisión de corte en piedras sintéticas (unión de polvo de vidrio y piedras naturales + resinas).
  • Soldadura láser para mayor resistencia y seguridad.

  • Cortes limpios y precisos.

  • Desarrollado para corte refrigerado por agua.

  • Disponible en 2 modelos 115 mm y 350 mm.

  • Modelo 115 mm: Especialmente desarrollado para realizar cortes en ángulos de 45°

  • Modelo 350 mm: Segmentos soldados por láser. Además posee ranuras anti-ruido y vibraciones: mayor comfort para el operario y precisión en el corte.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Corte de marmoglass, tecnoglass, Corian, Silestone, porcelanato, Neolith, Dekton y otras piedras industrializadas.

Diámetro (Ø)

350 mm

Orificio de perforación

50 mm

Grosor del segmento

3 mm

Velocidad circunferencial máxima

5.450

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas