Disco laminado de alta densidad para acero
Disco lamin. desbaste, corindón, HD,pla., Red Line
DISCO FLAP 90 LAMINAS G120 NYLON
Nº de art. 0579582311
EAN 4056807041636
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Disco laminado resistente y de alta densidad para trabajos con demandas adicionales de capacidad de desbaste.
- Hasta un 20% más de vida útil.
- En comparación con el disco de solapa convencional con tela de alúmina gracias al aumento de la cantidad de láminas.
- Óptima capacidad de desbaste con una larga vida útil.
- Alta resistencia a la rotura.
- Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
- Tejido abrasivo de alúmina calcinada.
- Disco con soporte de plástico.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónDiscos laminados para acero. Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.
![]() | |
Diámetro (Ø) | 115 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Tamaño del grano | 120 |
Diseño | Abovedado |
Material del disco de soporte | Plástico |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio (corindón) |
