Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco laminado de alta densidad para acero

Disco lamin. desbaste, corindón, HD,pla., Red Line
DISCO FLAP 90 LAMINAS G60 NYLON

Nº de art. 0579582316

EAN 4056807041575

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco laminado de alta densidad para acero

Nº de art. 0579582316

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Disco laminado resistente y de alta densidad para trabajos con demandas adicionales de capacidad de desbaste.
  • Hasta un 20% más de vida útil.

  • En comparación con el disco de solapa convencional con tela de alúmina gracias al aumento de la cantidad de láminas.

  • Óptima capacidad de desbaste con una larga vida útil.

  • Alta resistencia a la rotura.

  • Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.

  • Tejido abrasivo de alúmina calcinada.

  • Disco con soporte de plástico.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónDiscos laminados para acero. Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.

Diámetro (Ø)

115 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Tamaño del grano

60

Diseño

Abovedado

Material del disco de soporte

Plástico

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio (corindón)