Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disco laminado para acero y acero inoxidable Raya roja

Disco de láminas abrasivo, corindón, REDSTRIPE
DISCO-LAMINADO-D115-G60

Nº de art. 0579580316

EAN 4053479093185

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco laminado para acero y acero inoxidable Raya roja

Nº de art. 0579580316

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente disco laminado con valores de alto rendimiento. Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.
  • Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil

  • Alta resistencia a la ruptura

  • Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN13743

  • Tejido abrasivo de alúmina calcinada

  • Disco de soporte de fibra de vidrio
EN13743
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.

Diámetro (Ø)

115 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Tamaño del grano

60

Diseño

Abovedado

Material del disco de soporte

Tejido de vidrio

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio