Disco laminado para acero y acero inoxidable Red Line
Disco laminado de desbaste, corindón, Red Line
DISCO-LAMINADO-D115-G80
REDSTRIPE
Precios visibles tras iniciar sesión



Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente disco laminado con valores de alto rendimiento. Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.
- Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil
- Alta resistencia a la ruptura
- Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN13743
- Tejido abrasivo de alúmina calcinada
- Disco de soporte de fibra de vidrio
EN13743
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Se utiliza para amolar bordes y superficies, rectificar y alisar, desbarbar y para el procesamiento de cordones de soldadura.
![]() | |
Diámetro (Ø) | 115 mm |
Orificio de perforación | 22.23 mm |
Tamaño del grano | 80 |
Diseño | Abovedado |
Material del disco de soporte | Tejido de vidrio |
Máxima velocidad de rotación | 13300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |