Disco laminado para vidrio y granito W-MAX
Disco laminado para vidrio y granito W-MAX
DISCO FLAP VD/GR W-MAX 115 FB F72 G80
Nº de art. 5986214282
EAN 4065746741163
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 115 mm |
Orificio de perforación | 22,23 mm |
Tamaño del grano | 80 |
Diseño | Rígida |
Material del disco de soporte | Fibra de vidrio |
Máxima velocidad de rotación | 13,300 U/min(rpm) |
Material del medio abrasivo | Carburo de silicio |