Discos diamantados de corte PRO HD
Disco de diamante PRO HD segmentado
DISCO DIAMANTADO PRO 350 SEGMENTADO
Nº de art. 0668128350
EAN 4066443006180
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los discos diamantados de corte PRO HD, poseen excelente relación entre duración, velocidad y poder de corte, resultando un desempeño por encima de la media. Son constituidos por un núcleo de acero de elevada calidad y segmentos o coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con diamantes de alta calidad que otorgan al disco una larga vida útil.
- Excelente relación durabilidad, velocidad y poder de corte.
- Estabilidad en el corte: núcleo de alta calidad
- Larga vida útil: liga metálica balanceada con diamantes de alta calidad.
- Discos especiales para cortes de 45° o media escuadra.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Uso óptimo: Granito, Hormigón, Albañilería
Uso razonable: Pizarra, Piedras calcáreas, Piedras en general, Ladrillos sólidos
Utilizado en máquinas portátiles eléctricas y neumáticas para cortes de piedras ornamentales naturales.
Utilización en máquinas estacionarias multi bordes (180 y 230 mm).
Instrucciones· Seguir las indicaciones del montaje y ajuste del disco, exactamente lo especificado en el manual de instrucciones de la máquina por su fabricante.
· Utilizar refrigeración al agua para la maximización del desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y calidad del corte y vida útil.
· Los discos diamantados de corte pueden ser utilizados sin agua, sufriendo una importante reducción en su desempeño.
· Realizar cortes rectilíneos, sin presión excesiva y dentro del limite de rotación indicada por el disco, conforme la funcionalidad de la máquina. Respetar la dureza y resistencia presentada por el material a ser cortado.
· Utilizar refrigeración al agua para la maximización del desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y calidad del corte y vida útil.
· Los discos diamantados de corte pueden ser utilizados sin agua, sufriendo una importante reducción en su desempeño.
· Realizar cortes rectilíneos, sin presión excesiva y dentro del limite de rotación indicada por el disco, conforme la funcionalidad de la máquina. Respetar la dureza y resistencia presentada por el material a ser cortado.
Diámetro (Ø) | 350 mm |
Orificio de perforación | 50 mm |
Altura del segmento | 15 mm |
Grosor del segmento | 3,2 mm |
Conexión del segmento | Láser |
Velocidad circunferencial máxima | 4.200 |