Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Disolvente de grasa

Disolvente para grasas, universales

Nº de art. 0893117043

EAN 4065746786140

Precios visibles tras iniciar sesión
Disolvente de grasa

Nº de art. 0893117043

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Limpiador básico neutro y de mantenimiento de acción intensiva
  • Limpiador rápido e intensivo para eliminar las acumulaciones de aceite y grasa persistentes en toda la zona de cocina

  • Su fórmula de alta calidad garantiza una limpieza sin arañazos en una sola operación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y de procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos y nos reservamos el derecho a realizar mejoras y desarrollos técnicos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Campanas extractoras, encimeras, armarios de cocina, aparadores, cocinas, azulejos, plásticos, acero inoxidable, madera barnizada y mucho más.

Instrucciones

Para suciedad normal, use aprox. 50 - 150 ml por cada 10 l de agua. En caso de suciedad pesada, por ejemplo, en campanas extractoras, diluir a 1:5 con agua, luego enjuague la suciedad desprendida. Para eliminar la suciedad extrema, por p. ej. residuos quemados en placas, trabaje con el producto sin diluir (comprobar previamente la compatibilidad del material en un área oculta). Cuando se utilice con equipos de limpieza automáticos o a alta presión, diluir aproximadamente 50-150 ml por cada 10 l de agua.


También se puede utilizar en dispositivos ultrasónicos en cualquier concentración.

Contenido

1 l

Contenedor

Botella

Olor/fragancia

Perfumado

Color

Amarillo

Base química

Agente tensioactivo acuoso

Valor de pH/condiciones

8,5 / a 20°C

Densidad/condiciones

1,0230 g/cm³ / a 20°C

Vida útil desde la producción

36 mes

Biodegradable

Sin AOX

Sin silicona

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.