Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FLAT W-MAX

Limpiaparabrisas coche FLAT W-MAX
LIMPIAPARABRISAS FLAT 22 - 550 MM

Nº de art. 5986890210
EAN 4066443126734

Precios visibles tras iniciar sesión
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FLAT W-MAX

Nº de art. 5986890210

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La escobilla limpia parabrisas es un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma fijadas a una estructura plástica con perfil aerodinámico.
  • Cobertura del 98% de los modelos de vehículos.

  • Sustituye las escobillas con armazón metálico.

  • Diseño moderno.

  • Embalaje unitario con regla impresa para medición.

  • Goma natural con revestimiento de PTFE (Teflón).

  • Limpieza silenciosa.

  • No raya el vidrio.

  • Óptima capacidad de limpieza.

  • Vida útil: aprox. 500.000 cicols.

  • No se reseca.

  • Goma nautral con revestimiento de PTFE (Teflón).

  • Deslizamiento suave.

  • Resistente a los rayos ultravioletas (UV).

  • Resistente a alta y bajas temperaturas.

  • Resistente a 500.000 ciclos en prueba de durabilidad (lluvia).

  • No se reseca.

  • Estructura plástica aerodinámica.

  • Estructura resistente.

  • Perfil aerodinámico que garantiza menor vibración o trepidación.

  • Mejor distribución de carga que garantiza una mejor limpieza.

  • Incluye 11 adaptadores.

  • Rápido y fácil montaje.

  • Sistema “click-in”.

  • Adecuados para la mayoría de los vehículos automotrices.

  • Sistema innovador que combina 12 tamaños de escobillas, sustituyendo aproximadamente 100 modelos.

  • La escobilla se puede adaptar a 16 diferentes brazos de limpiadores.
Aviso
  • Las escobillas se dañan por la constante exposición a los cambios de temperatura, sol, lluvia, además de sustancias corrosivas del ambiente y lavado del vehículo. Por esto se recomienda cambiarlas regularmente, para garantizar buena visibilidad y seguridad del conductor. Sustituya las escobillas del vehículo por lo menos cada 6 meses.

  • Durante la sustitución, proteja el parabrisas para evitar daños posibles del brazo del limpiador contra el parabrisas.

  • Al lavar el vehículo, limpie las láminas de goma solamente con un paño humedecido en agua. Nunca utilice queroseno u otro productos químicos que puedan provocar daños en las láminas de goma.

  • Almacenar en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud

550 mm

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas