ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS FLAT W-MAX
Limpiaparabrisas coche FLAT W-MAX
LIMPIAPARABRISAS FLAT 28 - 700 MM
Nº de art. 5986890213
EAN 4066443126765
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La escobilla limpia parabrisas es un dispositivo mecánico y de seguridad que sirve para mantener la transparencia y limpieza del parabrisas, en caso de lluvia, eliminando el exceso de agua a través de láminas de goma fijadas a una estructura plástica con perfil aerodinámico.
- Cobertura del 98% de los modelos de vehículos.
- Sustituye las escobillas con armazón metálico.
- Diseño moderno.
- Embalaje unitario con regla impresa para medición.
- Goma natural con revestimiento de PTFE (Teflón).
- Limpieza silenciosa.
- No raya el vidrio.
- Óptima capacidad de limpieza.
- Vida útil: aprox. 500.000 cicols.
- No se reseca.
- Goma nautral con revestimiento de PTFE (Teflón).
- Deslizamiento suave.
- Resistente a los rayos ultravioletas (UV).
- Resistente a alta y bajas temperaturas.
- Resistente a 500.000 ciclos en prueba de durabilidad (lluvia).
- No se reseca.
- Estructura plástica aerodinámica.
- Estructura resistente.
- Perfil aerodinámico que garantiza menor vibración o trepidación.
- Mejor distribución de carga que garantiza una mejor limpieza.
- Incluye 11 adaptadores.
- Rápido y fácil montaje.
- Sistema “click-in”.
- Adecuados para la mayoría de los vehículos automotrices.
- Sistema innovador que combina 12 tamaños de escobillas, sustituyendo aproximadamente 100 modelos.
- La escobilla se puede adaptar a 16 diferentes brazos de limpiadores.
Aviso
- Las escobillas se dañan por la constante exposición a los cambios de temperatura, sol, lluvia, además de sustancias corrosivas del ambiente y lavado del vehículo. Por esto se recomienda cambiarlas regularmente, para garantizar buena visibilidad y seguridad del conductor. Sustituya las escobillas del vehículo por lo menos cada 6 meses.
- Durante la sustitución, proteja el parabrisas para evitar daños posibles del brazo del limpiador contra el parabrisas.
- Al lavar el vehículo, limpie las láminas de goma solamente con un paño humedecido en agua. Nunca utilice queroseno u otro productos químicos que puedan provocar daños en las láminas de goma.
- Almacenar en un lugar seco y alejado de fuentes de calor.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 700 mm |