Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ESPUMA de PU B3 Baja expansión

Espuma montaje 1C PUR B3 multiusos baja expansión
ESPUMA B3 750ML PISTOLA

Nº de art. 0892148750

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
ESPUMA de PU B3 Baja expansión

Nº de art. 0892148750

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Espumas de PU de curado por humedad en un bote presurizado. Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos y buenas características de aislamiento térmico y acústico.

Espuma de poliuretano multiuso de un componente, lista para usar



Para usar con una cánula o una pistola de aplicación de espuma


Equipado con un cabezal adaptador de plástico



Amplia aplicación:


  • Especialmente adecuada para aplicaciones en el sector de la construcción en aislamiento e instalación

  • Aislante acústico

  • Aislante térmico

  • Alto aislamiento

  • Sellado

  • A prueba de humedad

  • Estanco al polvo

  • Aislamiento de gas

  • Relleno de vacíos estructurales

  • Ingeniería de orificios y grietas diversas
Aviso
  • Mantenga el producto alejado de los niños.

  • Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Consulte a un médico.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Adecuada para la fijación de suelos de parqué, suelos laminados y suelos de madera maciza.

  • Adecuada para el pegado de tableros de revestimiento y cartón en interiores.
Instrucciones
  • Agite enérgicamente el bote 60 veces antes de usar.

  • Limpie y humedezca previamente la superficie antes de usar.

  • Enrosque firmemente el bote en el adaptador y gire el tornillo de ajuste de caudal hacia la izquierda.

  • Rellene los huecos verticalmente desde abajo, rellene la espuma hasta aproximadamente el 75 % del espacio.

  • La espuma comienza a secar en 10 minutos. Espere una hora antes de realizar el siguiente paso.

Base química

Poliuretano

Color

Blanco

Densidad

20 kg/m³

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%

Densidad moldeada

1 g/cm³

Estructura de celdas

Fino

No tiene adherencia después

10 min

Condiciones de no tener adherencia

a 23 °C y una humedad del 50 %

Se puede cortar después

1 h

Resistencia completa

3 min

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C

Temperatura ambiental mínima para el procesamiento

5 °C

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C

Temperatura de procesamiento máxima para latas

35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 85 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C

Conductividad térmica λ

1 J/(m*s*K)

Resistencia a la compresión

0,5 N/cm

Rendimiento (volumen) aproximado

32 l

Condiciones para el rendimiento

a 23 °C y una humedad del 50 %

Contenido

750 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Peso del contenido

730 g

Clase de materiales de construcción

B3 - De alta inflamabilidad

Vida útil desde la producción

15 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 25°C