ESPUMA de PU B3 Baja expansión
Espuma montaje 1C PUR B3 multiusos baja expansión
ESPUMA PUR MANUAL B3, 500ML/460G
Nº de art. 0892148501
EAN
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Espuma de poliuretano multiuso de un componente, lista para usar
Para usar con una cánula o una pistola de aplicación de espuma
Equipado con un cabezal adaptador de plástico
Amplia aplicación:
- Especialmente adecuada para aplicaciones en el sector de la construcción en aislamiento e instalación
- Aislante acústico
- Aislante térmico
- Alto aislamiento
- Sellado
- A prueba de humedad
- Estanco al polvo
- Aislamiento de gas
- Relleno de vacíos estructurales
- Ingeniería de orificios y grietas diversas
- Mantenga el producto alejado de los niños.
- Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Consulte a un médico.
Hojas de datos(X)
- Adecuada para la fijación de suelos de parqué, suelos laminados y suelos de madera maciza.
- Adecuada para el pegado de tableros de revestimiento y cartón en interiores.
- Agite enérgicamente el bote 60 veces antes de usar.
- Limpie y humedezca previamente la superficie antes de usar.
- Enrosque firmemente el bote en el adaptador y gire el tornillo de ajuste de caudal hacia la izquierda.
- Rellene los huecos verticalmente desde abajo, rellene la espuma hasta aproximadamente el 75 % del espacio.
- La espuma comienza a secar en 10 minutos. Espere una hora antes de realizar el siguiente paso.
Base química | Poliuretano |
Color | Blanco |
Densidad | 27 kg/m³ |
Condiciones de densidad | a 23°C, humedad relativa del 50% |
Densidad moldeada | 27 kg/m³ |
Condiciones de densidad moldeada | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Estructura de celdas | Fino |
No tiene adherencia después | 10 min |
Condiciones de no tener adherencia | a 23 °C y una humedad del 50 % |
Se puede cortar después | 1 h |
Resistencia completa | 3 min |
Temperatura de procesamiento mínima | 5 °C |
Temperatura ambiental mínima para el procesamiento | 5 °C |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie | 0 °C |
Temperatura de procesamiento máxima para latas | 50 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 85 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 85 °C |
Conductividad térmica λ | 1 J/(m*s*K) |
Resistencia a la compresión | 18 N/m |
Rendimiento (volumen) aproximado | 13 l |
Condiciones para el rendimiento | Rendimiento de espuma (espuma libre) |
Contenido | 500 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Peso del contenido | 460 g |
Clase de materiales de construcción | B3 - De alta inflamabilidad |
Vida útil desde la producción | 15 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | de 5°C a 25°C |