EXHIBIDOR PARA ESCOBILLAS W-MAX
Exhibidor para escobilla limpiaparabrisas W-MAX
DISPLAY ESCOBILLAS LIMPIAPR. 35PCS WMAX
Nº de art.
5986960080
EAN 4066443139574
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseñado para exhibir de manera ordenada y por medidas. Puede mostrar una variedad de modelos y tamaños de escobillas disponibles, lo que permite a los clientes elegir la opción más adecuada para su vehículo.
- Disponible en dos versiones: de pie y de pared.
- Material: metal.
- Versión de pared, medidas: 60 x 25 cm. Capacidad: 7 ganchos (35 escobillas)
- Versión de pie, medidas: 70 x 135 x 35 cm. Capacidad: 20 ganchos (50 escobillas)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónIdeal para autoservicios y estaciones de servicios.
Material | Metal |