Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

EXHIBIDOR PARA ESCOBILLAS W-MAX

Exhibidor para escobilla limpiaparabrisas W-MAX
DISPLAY ESCOBILLAS LIMPIAPR. 80PZS W-MAX

Nº de art. 5986960081
EAN 4066443139567
Precios visibles tras iniciar sesión
EXHIBIDOR PARA ESCOBILLAS W-MAX

Nº de art. 5986960081

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseñado para exhibir de manera ordenada y por medidas. Puede mostrar una variedad de modelos y tamaños de escobillas disponibles, lo que permite a los clientes elegir la opción más adecuada para su vehículo.
  • Disponible en dos versiones: de pie y de pared.

  • Material: metal.

  • Versión de pared, medidas: 60 x 25 cm. Capacidad: 7 ganchos (35 escobillas)

  • Versión de pie, medidas: 70 x 135 x 35 cm. Capacidad: 20 ganchos (50 escobillas)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónIdeal para autoservicios y estaciones de servicios.

Material

Metal

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas