Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

EXTENSIÓN DE 3/8 PULG.

Extensión de 3/8" REDSTRIPE
EXTENSIÓN-3/8"-L75MM

Nº de art. 5763038075

EAN 4099618100123

Precios visibles tras iniciar sesión
EXTENSIÓN DE 3/8 PULG.

Nº de art. 5763038075

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. Los prolongadores son prácticos y permiten acceder con facilidad a zonas de difícil acceso. Versátil: adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Agarre firme


El moleteado situado alrededor de la barra, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el accesorio adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

3/8 pulgadas

Tamaño de la punta (S1)

3/8 pulgadas

Longitud (L)

75 mm