EXTRACTOR DE ABOLLADURAS ELÉCTRICO
EXTRACTOR DE ABOLLADURAS ELECTRICO 220V
Nº de art. 0691500514
EAN 4099618943461
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta profesional para la reparación precisa de abolladuras y manchas en carrocería automotriz. Equipado con pantalla digital, sistema de refrigeración eficiente y 7 modos de soldadura, ofrece un rendimiento óptimo sin dañar la pintura anticorrosiva del panel opuesto. Ideal para talleres automotrices que buscan eficiencia, precisión y seguridad.
- Soldador por puntos de alta potencia: 3KW / 3500A.
- Soldadura precisa con mínimo daño a la pintura original.
- 7 modos de soldadura + 10 niveles de potencia.
- Pantalla digital integrada: visualización de funciones y potencia.
- Tecnología de supercondensador interno para mejorar la eficiencia de soldadura.
- Sistema de enfriamiento integrado que prolonga la vida útil del equipo y garantiza un rendimiento constante.
Aviso
Deje descansar el equipo unos 15 minutos despues de 30 minutos de uso continuo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Soldadura por puntos de tracción recta
- Soldadura de juntas circulares
- Soldadura de juntas largas
- Soldadura de hilo ondulado
- Soldadura de pernos
- Fuego cerrado con varilla de carbono
- Soldadura por puntos de un solo lado
- Enderezado de chapa
- Reparación de abolladuras
- Fijación rápida
- Soldadura con varilla de carbono
- Trabajos de ignifugado y calentamiento instantáneo
Tensión nominal | 220 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Potencia (soldadura) | 3 kW |
Fusible principal | Conexión a tierra - 1LS 16 A 1P C |
Clase de protección IP | IP 21 |
Longitud | 480 mm |
Anchura | 280 mm |
Altura | 310 mm |
Sección transversal del cable | 2,5 mm² |
Número de fases | 1 par |
Tensión secundaria | 110 V |
Compatible con RoHS | Sí |
Peso del producto (por artículo) | 21,800 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!