EXTRACTOR NEUMÁTICO DE ACEITE CON RECOLECTOR, 70 LITROS
EXTRACTOR/RECIBIDOR NEUMAT. ACEITE 70L
Nº de art. 0715939070
EAN 4099618985386
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Está diseñado para la recuperación eficiente de aceites, líquidos de transmisión y refrigerantes de vehículos. Con una capacidad de almacenamiento de 70 litros y un sistema ajustable para adaptarse a diferentes vehículos, este equipo mejora la eficiencia en talleres automotrices y centros de servicio.
- Tanque y piezas están fabricados con acero de alta resistencia.
- Cuenta con un gran tanque de aceite de 70L.
- Deposito de10 L para visualizar el aceite que se extrae.
- Permite realizar el servicio para múltiples vehículos sin necesidad de vaciarlo.
- Cuenta con 5 canulas de extracción con diferentes medidas.
- Varilla de elevación ajustable entre 120 a 150 centimetros.
- 4 ruedas giratorias de 360° 2 con frenos.
- Incluye una válvula de seguridad que regula la presión dentro del tanque.
- Manómetro y regulador de Presión hasta 150 PSI.
- Operación segura con control de temperatura.
- Fácil instalación y aseguramiento del equipo.
- Mantiene el área de trabajo limpia.
- Mantiene el área de trabajo libre de derrames.
- Panel facil de manipular.
Aviso
No exceda la temperatura de operación de 60℃ para evitar daños en los componentes. Asegúrese de que el equipo esté correctamente instalado y asegurado antes de realizar la extracción de aceite. Verifique que la válvula de seguridad esté funcionando antes de cada uso.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Extracción de aceite en talleres automotrices.
- Mantenimiento preventivo de sistemas hidráulicos y motores.
- Uso en equipos de maquinaria pesada y vehículos industriales.
- Talleres Mecanicos.
- Concecionarios.
- Talleres Cargo.
- Talleres de motocicletas.
- Llanteras.
Capacidad del recipiente | 70 l |
Diámetro de la bandeja | 41 cm |
Altura máxima | 1,5 m |
Capacidad de la bandeja | 20 l |
Número de ruedas giratorias | 4 Uds |
Número de ruedas fijas | 4 Uds |
Longitud de la manguera de aspiración | 700 mm |
Volumen de la cabeza de aspiración | 150 l |
Capacidad de aspiración máxima | 150 l/min |