Electricidad/electrónica
MINI JUEGO ARCADE RETRO
Nº de art. 0WAG008694
EAN 4068362686184
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud | 125 mm |
Anchura | 90 mm |
Altura | 30 mm |
Peso del producto (por artículo) | 155,000 g |