Electrodo E7018
Alambre soldadura gas protector rutilo E7018
ELECTRODO E7018 D:4MM X KILO
Nº de art. 0982110401
EAN 4066443014413
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Electrodo con revestimiento básico utilizado principalmente para soldar estructuras metálicas que requieran gran resistencia.
- Gran resistencia a la ruptura.
- Los residuos son fáciles de remover.
- Garantiza una excelente calidad y perfección en el cordón de soldadura.
- Ideal para soldadura continua o por punto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para uso general; soldadura de acero carbonado de dureza baja o media.
Apropiado para soldar: estructuras metálicas sujetas a movimientos, construcción naval, producción de tanques de calderas, fabricación de máquinas, construcción de puentes, carrocería de vehículos, muebles de acero, chapas, etc.· Electrodo con revestimiento básico utilizado principalmente para soldar estructuras metálicas que requieran gran resistencia.
Diámetro del alambre (Ø) | 4 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1000,000 g |