Electrodo Rutilo E6013
Alambre soldadura gas protector rutilo E6013
ELECTRODO E6013 RUTILO D:2.0MMXKILO
Nº de art.
0982100201
EAN 4099618144479
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El electrodo con revestimiento rutílico garantiza una gran suavidad en el trabajo, excelente soldabilidad y una buena morfología del cordón.
- Revestimiento rutílico.
- Excelente soldabilidad.
- Buena morfología del cordón.
- Adecuado para soldar en todas las posiciones.
- Los residuos son fáciles de remover.
- Proporciona un cordón liso y regular.
- Resistencia a la tracción de hasta 500 N/mm².
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Electrodo de uso general adecuado para soldar acero carbonado de dureza media y chapas de acero de diversos espesores.
Apropiado para soldar: acero estructural macizo, tanques de calderas y aceros diversos; carrocerías de vehículos, muebles de acero, chapas de metal, etc.
Diámetro del alambre (Ø) | 2 mm |
Resistencia mínima a la tracción | 500 N/mm² |
Poids du produit (par pièce) | 1000.000 g |