Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Electrodo Rutilo E6013

Alambre soldadura gas protector rutilo E6013
ELECTRODO E6013 RUTILO D:4 MMXKILO

Nº de art. 0982100401

EAN 4066443025228

Precios visibles tras iniciar sesión
Electrodo Rutilo E6013

Nº de art. 0982100401

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 5 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El electrodo con revestimiento rutílico garantiza una gran suavidad en el trabajo, excelente soldabilidad y una buena morfología del cordón.
  • Revestimiento rutílico.

  • Excelente soldabilidad.

  • Buena morfología del cordón.

  • Adecuado para soldar en todas las posiciones.

  • Los residuos son fáciles de remover.

  • Proporciona un cordón liso y regular.

  • Resistencia a la tracción de hasta 500 N/mm².
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Electrodo de uso general adecuado para soldar acero carbonado de dureza media y chapas de acero de diversos espesores.


Apropiado para soldar: acero estructural macizo, tanques de calderas y aceros diversos; carrocerías de vehículos, muebles de acero, chapas de metal, etc.

Diámetro del alambre (Ø)

4 mm

Resistencia mínima a la tracción

500 N/mm²

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g