Elevador de taller para trabajos pesados
GATO HIDRÁULICO DE BASTIDOR LARGO 20T
Nº de art. 071554 104
EAN 4068362204159
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Idea para elevar camiones pesados, autobuses, maquinaria agrícola y equipos de construcción
La máxima durabilidad
Bastidor de acero de altas prestaciones para la máxima durabilidad
Punto de elevación de fácil acceso
Bastidor largo
Sistema de protección contra sobrecargas
Preparación y elevación rápidas
Gracias al control adicional mediante pedal
Movilidad sencilla
Ruedas giratorias de gran tamaño
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Capacidad de carga | 20 t |
Altura mínima (A) | 170 mm |
Altura máxima (B) | 580 mm |
Anchura | 495 mm |
Longitud | 1630 mm |
Altura | 260 mm |
Número de rollos | 4 Uds |
Color | Rojo, Negro |
Material | Acero/acero |
Peso del producto (por artículo) | 215,000 kg |