Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Eliminador de adhesivos

Eliminador de adhesivos
DISCO DE GOMA ABRASIVO

Nº de art. 0585902
EAN 4099618118968
Precios visibles tras iniciar sesión
Eliminador de adhesivos

Nº de art. 0585902

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para eliminar películas y restos de adhesivo en superficies metálicas.
Aviso
  • Solo funciona con máquinas de funcionamiento lento (máx. 2000 rpm).

  • No utilice el disco de goma para quitar adhesivos sobre piezas de plástico y plásticos pintados (p. ej., paragolpes, molduras de motocicletas, etc.).

  • Tenga en cuenta el sentido de la rotación (opuesto al de trabajo): No trabaje demasiado tiempo en un mismo lugar, ya que la generación de calor podría provocar daños en la chapa de metal y la pintura. Utilice siempre gafas de seguridad, protección auditiva y guantes mientras trabaja.

  • En algunos casos, si se aplica en pinturas al agua, puede producir decoloración. En este caso, le recomendamos realizar pruebas preliminares en lugares no visibles.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para todos los taladros, atornilladores con batería y amoladoras rectas disponibles en el mercado.

Instrucciones

Raspe los bordes del disco de goma para quitar adhesivos (p. ej., en el borde limpio de un banco de trabajo) antes del primer proceso de trabajo.

Diámetro exterior

88 mm