Emerald Abrasivos con soporte de película (PSA)
Disco de papel de lija para vehículos EMERALD
DISCO LIJA EMERALD 150MM 15 ORIF. G180
Nº de art. 0577815018
EAN 4099618800955
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto de primera calidad con un soporte de película de superficie resistente y uniforme que permite un mejor acabado superficial y una vida útil más larga. También es ideal para lijar esquinas y bordes sin problemas de desgarros.
- Producto estrella de nuestra gama que utiliza el soporte de película en lugar del soporte de papel estándar
- Excelente resistencia a la humedad, flexibilidad y robustez
- Abrasivo de alto rendimiento: óxido de aluminio tratado térmicamente que garantiza un rendimiento excepcional
- Diseño de grano abierto para reducir el calor y la obstrucción (carga)
- 100 % a prueba de agua: perfecto para aplicaciones de lijado húmedo
- El soporte de película dura más que el papel, lo que reduce el uso del disco
- Producto excepcional que da como resultado una superficie uniforme sin marcas profundas de arañazos
Aviso
* Abrasivos personalizados disponibles para pedido especial. Los pedidos especiales de abrasivos personalizados podrían requerir MOQ´s más elevados.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | 180 |
Patrón de orificios | 15 orificios |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |