Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Emerald Abrasivos con soporte de película (PSA)

Disco de papel de lija para vehículos EMERALD
DISCO LIJA EMERALD 150MM 15 ORIF. G400

Nº de art. 0577815040

EAN 4099618800818

Precios visibles tras iniciar sesión
Emerald Abrasivos con soporte de película (PSA)

Nº de art. 0577815040

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Producto de primera calidad con un soporte de película de superficie resistente y uniforme que permite un mejor acabado superficial y una vida útil más larga. También es ideal para lijar esquinas y bordes sin problemas de desgarros.
  • Producto estrella de nuestra gama que utiliza el soporte de película en lugar del soporte de papel estándar

  • Excelente resistencia a la humedad, flexibilidad y robustez

  • Abrasivo de alto rendimiento: óxido de aluminio tratado térmicamente que garantiza un rendimiento excepcional

  • Diseño de grano abierto para reducir el calor y la obstrucción (carga)

  • 100 % a prueba de agua: perfecto para aplicaciones de lijado húmedo

  • El soporte de película dura más que el papel, lo que reduce el uso del disco

  • Producto excepcional que da como resultado una superficie uniforme sin marcas profundas de arañazos
Aviso

* Abrasivos personalizados disponibles para pedido especial. Los pedidos especiales de abrasivos personalizados podrían requerir MOQ´s más elevados.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro (Ø)

150 mm

Tamaño del grano

400

Patrón de orificios

15 orificios

Técnica adhesiva

Gancho y bucle

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio