Emerald Abrasivos con soporte de película (PSA)
Disco de papel de lija para vehículos EMERALD
DISCO LIJA EMERALD 150MM G2000
Nº de art. 0577150200
EAN 4061975966087
		
			
			
				
Precios visibles tras iniciar sesión
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto de primera calidad con un soporte de película de superficie resistente y uniforme que permite un mejor acabado superficial y una vida útil más larga. También es ideal para lijar esquinas y bordes sin problemas de desgarros.
- Producto estrella de nuestra gama que utiliza el soporte de película en lugar del soporte de papel estándar
 - Excelente resistencia a la humedad, flexibilidad y robustez
 - Abrasivo de alto rendimiento: óxido de aluminio tratado térmicamente que garantiza un rendimiento excepcional
 - Diseño de grano abierto para reducir el calor y la obstrucción (carga)
 - 100 % a prueba de agua: perfecto para aplicaciones de lijado húmedo
 - El soporte de película dura más que el papel, lo que reduce el uso del disco
 - Producto excepcional que da como resultado una superficie uniforme sin marcas profundas de arañazos
 
Aviso
* Abrasivos personalizados disponibles para pedido especial. Los pedidos especiales de abrasivos personalizados podrían requerir MOQ´s más elevados.
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)