Engine oil 15W-40 API CI4
ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 CI4 18L
Nº de art. 0897140025
EAN 4068362438400
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
This product is designed to lubricate high-power direct-injection turbocharged diesel engines operating under heavy loads and long service intervals on highways, in mines and construction sites. It is compatible with diesel engines.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 18 l |
Tipo de aceite | Sintético parcialmente |
Grado de viscosidad | 15W-40 |
Aprobado para aceites para motor | API CI-4 |
Aplicaciones recomendadas para aceites para motor | ACEA E7 |
Vida útil desde la producción | 3 años |
Densidad | 0,89 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 15°C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 3 años / a temperatura ambiente |