Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Escobilla impiaparabrisas inteligente de hoja plana para automóviles

Escobilla limpiaparabrisas plana Smart
LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE 350MM 1UD

Nº de art. 0848035350

EAN 4052712504983

Precios visibles tras iniciar sesión
Escobilla impiaparabrisas inteligente de hoja plana para automóviles

Nº de art. 0848035350

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aplicaciones variables gracias al alerón simétrico

Sistema multiadaptador


  • Adaptador preinstalado para enganche

  • Para la retroinstalación de la nueva tecnología de escobillas de limpiaparabrisas sin junta (hoja plana) en vehículos más antiguos

  • Solución flexible para cubrir los brazos de limpiaparabrisas más populares y para su uso en vehículos de nueva generación


Aerodinámica mejorada


Permite velocidades de desplazamiento superiores a las de los limpiaparabrisas estándar



Embalaje sellable individual


  • La longitud se puede adaptar de forma individual

  • Bajos costes de almacenamiento y requisito de espacio mínimo


Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)


  • Costes de almacenamiento optimizados

  • Respetuoso con el medio ambiente


Incluye:


1 escobilla limpiaparabrisas FLATBLADE inteligente con protección de borde de perfil que incluye multiadaptadores premontados para brazos de limpiaparabrisas con gancho (retroinstalación) y adaptadores OE para los tipos de vehículos más comunes de nueva generación (montaje directo)

Aviso

Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.



Durante todo el montaje, coloque un material protector en el parabrisas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Puede montarse tanto en el lado del conductor como en el del pasajero

  • Se puede utilizar en sistemas de limpiaparabrisas de rotación síncrona e inversa, así como en mandos a la izquierda y a la derecha

  • Adecuado para vehículos más antiguos para actualizar a la última tecnología de escobillas de limpiaparabrisas sin articulación, hoja plana (ajuste retro)

  • Adecuado para vehículos actuales y más recientes que ya están equipados con brazos de limpiaparabrisas para la nueva tecnología de escobillas de limpiaparabrisas EX WORKS (ajuste directo)

Longitud

350 mm

Longitud en pulgadas

14 in

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas