Espárrago con extremo roscado ≈ 1 d
DIN 938 acero inoxidable A4 bruñido
TOR-DIN938-A4/70-M24X60
Nº de art.
027792460
EAN 4066443041457
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 938, acero inoxidable, A4/70, sin recubrimiento
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M24 |
Longitud (l1) | 60 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) (l2) | 50 mm |
Longitud de la rosca 2 (rosca métrica) (l3) | 24 mm |
Normas | DIN 938 |
Material | Acero inoxidable A4 |
Clase de propiedad | 70 |
Superficie | Bruñido |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Sin cabezal |
Tipo de accionamiento | Sin accionamiento |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 3 mm |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Diámetro del vástago | 24 mm |
Clase de producto | A |