Espuma de limpieza
ESPUMA LIMPIADORA VEHÍCULOS 400ML/265G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Espuma de limpieza potente y versátil adecuada para todas las superficies lavables, ya sean de vidrio, tapicería, plástico, pintura, o metal. Su gran rendimiento de limpieza la convierte en la opción ideal para la limpieza doméstica, de vehículos, etc. Además, la espuma deja un agradable aroma después de su uso, lo que hace que la limpieza sea una experiencia más agradable. Este producto es una opción segura y fácil de usar que hace que la limpieza sea rápida y eficaz.
- Para todo tipo de superficies lavables
- Eficaz eliminador de la suciedad
- Para superficies de vidrio, tapicería, plástico, pintura y superficies metálicas
- De aroma agradable
Hojas de datos(X)
Superficies pintadas y de plástico: salpicadero, guarnecido del techo.
Tejido: asientos, tapicería de puertas,
Excelente para eliminar el hollín, por ejemplo, de las superficies de vidrio
Contenido | 400 ml |
Olor/fragancia | Característica |
Color | Incoloro |
Densidad | 0,95 g/ml |
Condiciones de densidad | a 23°C, humedad relativa del 50% |
Peso del contenido | 265 g |
Vida útil desde la producción | 24 min |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | almacenamiento en un lugar seco, fresco y bien ventilado a 50 °C como máximo, que además esté protegido de la luz solar directa |