Extension lead 1 outlet H05RR-F3G1.5mm²
Extension lead 1 outlet H05RR-F3G1.5mm²
ALARGUE CABLE 1.5MMX15MTS IP44
Nº de art. 0969940111
EAN 4062856123742
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Single coupling with cover, IP44 plug and socket
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de cable | H05RR-F3G1,5 mm² |
Longitud del cable | 15 m |
Corriente nominal | 16 A/CA |
Tensión nominal | 230 V/CA |
Clase de protección IP | IP 44 |
Conexión de cables | Tapón de seguridad 16 A, 250 V |
Salida del cable | Conector de enchufe de seguridad con tapa |
Tipo de conector macho | C |