Extensión para llave de vaso Cuadrante de ½"
Extensión de 1/2 pulg. p. llave de vaso bi-hex.
EXTENSIÓN CORTA 1/2 125MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alto rendimiento y resistencia a la corrosión y desgaste
- Fabricado en acero al cromo-vanadio
- Alta dureza (HRC40-50)
Fácil manipulación y operación
- Toma cuadrada estándar de ½" altamente recomendado en usos con chicharras y llaves de torque.
- Cambio de sección con moleteado en diamante para una fácil manipulación.
Acabado mate satinado
No usar con pistolas de impacto
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Recomendado para uso en chicharras y llaves de torque con dados hexagonales en lugares de difícil acceso en el apriete y afloje de tuercas y tornillos