Extractor Universal 1/2’’ para axiales
Herramienta extractora para cabeza de tirantes + rótula axial
LLAVE CREMALLERA DR 1/2
Nº de art. 1952001455
EAN 4066443032608
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Llave especifica apta para extracción de mayoría de rótulas axiales & rótulas de dirección interior (Precaps).
- Fabricada en acero al cromo - molibdeno de alta resistencia.
- Templado y fosfatado para protección contra la corrosión.
- Ratchet de 1/2”. Para ser utilizada con llave de Cuadrante 1/2”.
- Capacidad para bieletas de 22 mm a 55 mm.
- Dos anillos endurecidos para firme agarre y altos pares de apriete.
- Elemento de sujeción dentado que evita el deslizamiento.
- Colocar y remueve todo tipo de axiales , incluyendo los brazos redondas (sin planos).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Diseñado para la extracción de mayoría de precaps (rótulas axiales o barras de acoplamiento interior), se adapta & desmonta tuercas redondas con dos caras planas, tuercas redondas sin caras planas, tuercas octogonales y tuercas hexagonales de diámetros 25 a 55 mm.
- Para autos, camionetas y furgonetas europeas, asiáticas, americanas, todo terreno, entre otros.
Peso del producto (por artículo) | 1000,000 g |