Extractor de terminales de polos, dos brazos, rango de 60 mm
Extrac. termin. polos dos brazos rango anch. 60 mm
EXTRACTOR 2 BRAZOS 60MM/60
Nº de art. 0714522061
EAN 4024835926621
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para extraer terminales de batería y otras piezas pequeñas
Extractor muy manejable
Mango en T para un trabajo extremadamente sencillo y seguro.
Cuanto mayor sea la fuerza de tracción, más fuerza tendrán los ganchos que sujetan la pieza
Ganchos forjados por estampación
Puntas de gancho fresadas con precisión
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Ancho de fijación externa (A) | 60 mm |
Profundidad de sujeción (B) | 60 mm |
Longitud del husillo | 80 mm |
Longitud de la punta del gancho (E) | 5 mm |
Grosor de la punta del gancho (F) | 2 mm |
Anchura del gancho (D) | 10 mm |