Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

FUELLE PARA JUNTA HOMOCINETICA CAMIONETAS

KIT CUBREPOLVO FLEXIBLE CAMIONETAS

Nº de art. 0820667037

EAN 4068362298417

Precios visibles tras iniciar sesión
FUELLE PARA JUNTA HOMOCINETICA CAMIONETAS

Nº de art. 0820667037

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 16 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fuelle para junta homocinética fabricado en neopreno diseñado para proteger la junta homocinética de contaminantes como tierra, agua y otros residuos, evitando así el desgaste prematuro y garantizando un funcionamiento suave y duradero del sistema de transmisión.
  • Material de alta calidad: Fabricado con CR + EPDM (neopreno + Etileno Propileno de alta flexibilidad).

  • Compatible con el 95% de los vehículos del mercado (lado rueda y lado cambio).

  • Cuenta con gran flexibilidad que expande hasta 600% su tamaño.

  • Puede instalarse fácilmente con cono manual o herramienta neumática.

  • Abrazaderas metálicas de acero inoxidable con ranuras laterales.

  • Alta resistencia tanto a climas fríos como climas calurosos.

  • 90g de grasa de alta calidad con Bisulfuro de Molibdeno (MOS2).

  • Diseño reforzado: Resistente a agentes químicos, aceites, agua y sal.

  • Boquilla: 30 mm.

  • Alto: 150 mm.

  • Ancho: 95 mm.


Incluye:
  • Abrazaderas: 2 unidades inoxidables (20-58 mm / 75-110 mm).

  • Grasa: 90g Bisulfuro de Molibdeno MOS2.
Aviso
  • No apto para aplicaciones industriales fuera del ámbito automotriz.

  • No reutilizar el producto una vez dañado o cortado.

  • No usar en juntas homocinéticas sobredimensionadas no compatibles con el rango del fuelle.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Camionetas, SUV´S y 4x4.

  • Talleres automotrices.

  • Distribuidores de autopartes.

  • Servicios técnicos de flotillas.

  • Empresas de logística y transporte.

  • Concesionarios automotrices.

Diámetro exterior

115 mm

Diámetro exterior 2

26 mm

Longitud

160 mm

Color

Negro

Diseño

Largo

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE
Herramienta de expansión neumática para juntas de homocinéticas

HERRAMIENTA COLOCAR FUELLES HOMOCINE

x 1 Unid.
Tenaza para abrazaderas guardapolvos Para abrazaderas Oetiker y abrazaderas de manguitos de transmisión

PINZA PARA ABRAZADERAS HOMOCINETICA

x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.