Fijación, otros
ABRAZADERA TIPO OMEGA CINCADA 1 PULG
Nº de art. 0592011425
EAN 4068362358791
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro del orificio (RL) | 6 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 6 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 6 mm |
Anchura de la banda (B) | 14 mm |
Grosor de la cinta (t) | 1,0 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |