Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Film de embalar Packfix

Film de embalar, Packfix
FILM PROTECTOR TRANSP EMBALAJE-20MY-500M

Nº de art. 09929002
EAN 4052712537356
Precios visibles tras iniciar sesión
Film de embalar Packfix

Nº de art. 09929002

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Embalaje rápido sin necesidad de herramientas de corte y sin dejar restos de adhesivo
  • El film no deja residuos de adhesivo en el producto una vez retirado

  • Las esquinas, bordes, curvas, etc., también se pueden embalar y proteger de forma rápida y fiable con el film. Esto supone también un ahorro de tiempo considerable.

  • El film se puede cortar fácilmente tirando de la parte saliente del rollo. Esto evita la necesidad de utilizar herramientas para cortar el film.

  • Film de PE reciclable
Aviso

Se usa un mango diferente para el film de 500 mm y para el film de 100 mm.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para embalar, agrupar, proteger, amarrar y proteger cargas, y a modo de protección contra la humedad y antirrobo. Uso universal para una amplia variedad de artículos de embalaje, como paquetes, palés, perfiles de madera y plástico, rollos de alfombra, marcos de cuadros, otros artículos largos, etc., Packfix también ha demostrado su utilidad para otros trabajos de traslado, por ejemplo, para el sellado de cartones, para la protección de mobiliario y para impedir la apertura de cajones. Packfix de 100 mm también está especialmente indicada para la protección del volante en el sector de la automoción

Instrucciones

Consulte la hoja de datos técnicos para obtener información sobre cómo colocar el producto correctamente.


A la hora de amarrar palés con Packfix para transportarlos, es esencial prestar atención a la fijación a las patas. Es de la máxima importancia que la unión entre el soporte de carga y el embalaje sea correcta para que el amarre para el transporte se lleve a cabo en las debidas condiciones de seguridad.

Material

PE - polietileno

Color

Transparente

Anchura

500 mm

Longitud

270 m

Grosor de la lámina

20 µm

Reciclabilidad

100 %

Resistencia ultravioleta

No

Resistencia a temperatura máxima

50 °C

Resistencia química

Requiere consulta según la aplicación