Filtro de polen
Filtro de polen
FILTRO DE POLEN
Nº de art. 0764210001
EAN 4050641967916
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto desarrollado para filtrar el aire que proviene del exterior del vehículo y que circula en el interior a través del sistema de ventilación y aire acondicionado.
- Fabricado con filtrante compuesto 100% por fibras de poliéster, y micro-estructura capaz de retener los contaminantes e impurezas presentes en el flujo de aire.
- Retiene hasta 99,5% de partículas contaminantes y microorganismos.
- Evita enfermedades respiratorias.
- Mejora la calidad del aire en el interior del vehículo.
- Mayor eficiencia del aire acondicionado.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Vehículos livianos y pesados.
Longitud | 225 mm |
Peso del producto (por artículo) | 85,000 mg |
Material | PES - Poliéster |