Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Flexómetro de bolsillo 1C-PT18 con carcasa de plástico

Flexómetro de bolsillo 1C PT18
METRO DE BOLSILLO-PT18-W16MM-L3M

Nº de art. 071465 003

EAN 4056807593388

Precios visibles tras iniciar sesión
Flexómetro de bolsillo 1C-PT18 con carcasa de plástico

Nº de art. 071465 003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Flexómetro de bolsillo práctico y de excelente calidad con carcasa de plástico resistente a impactos y cinta pintada de color amarillo
  • Disponible en diferentes longitudes para adaptarse a las necesidades y la tarea correspondientes

  • Fácil de usar, con botón de bloqueo ergonómico

  • Larga vida útil gracias a los ganchos de triple remachado

  • El gancho móvil del extremo facilita la realización de mediciones internas y externas

  • Práctica pinza de cinturón y lazo para muñeca para que esté siempre a mano

  • La parte superior de esta cinta métrica amarilla es extraordinariamente sencilla de leer

  • Recubrimiento muy resistente a los arañazos en la cinta para una larga vida útil

  • Cumple con la clase de precisión 2 de CE
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Este flexómetro de bolsillo se puede utilizar en distintos campos, como en la construcción, el de los profesionales independientes o el de la jardinería y el paisajismo, dondequiera que sea necesario tomar medidas.

Rango de medición máximo de longitud (L max)

3 m

Anchura de la banda (b)

16 mm

Material de la carcasa

Plástico

Clase de precisión

II

Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical)

220 cm