Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Flexómetro de bolsillo

Flexómetro de bolsillo carcasa plás. clase precisión ll
METRO MEDIR 25MM 8M

Nº de art. 071464 568

EAN 4045989786213

Precios visibles tras iniciar sesión
Flexómetro de bolsillo

Nº de art. 071464 568

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cinta métrica de gran calidad con carcasa de plástico para la medición sencilla de todos los rangos de medición.
  • Retracción automática de la cinta

  • Un tope final amortigua la cinta de acero cuando entra; de esta forma se prolonga la vida útil de la cinta

  • La curvatura hace que la cinta de acero tenga una estabilidad extraordinaria

  • Ganchos finales móviles para mediciones internas y externas simples

  • Cumple con la clase de precisión ll de CE

  • Excelente legibilidad gracias a la graduación de la cinta revestida en amarillo de los centímetros y milímetros y al rojo de las decenas

  • Con extraíble para cinturón
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de medición máximo de longitud (L max)

8 m

Anchura de la banda (b)

25 mm

Material de la carcasa

ABS

Clase de precisión

II