Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Flexómetro de bolsillo W-MAX

Flexómetro W-MAX
CINTA METRICA W-MAX 3M/16MM DISPLAY

Nº de art. 5986441580

Precios visibles tras iniciar sesión
Flexómetro de bolsillo W-MAX

Nº de art. 5986441580

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Herramienta manual para medir distancias.
Disponible en 3 tamaños: 3m, 5m y 8m de longitud.
  • Carcasa fabricada en plástico ABS.

  • Resistente a impactos.

  • Cinta de acero al carbono.

  • Retráctil.

  • Gancho con cero frontal para mayor precisión.

  • Botones para controlar el bloqueo, desbloqueo y doble freno de la cinta.

  • Marcas en la cinta en el frente.

  • Clip de acero para sujeción al cinturón.

  • Asa de transporte.

  • Escala en sistemas métricos y en pulgadas.

  • Clase de precisión: II.
Aviso

Nunca utilice la cinta métrica metálica en lugares con red eléctrica energizada.


Evite mojar la cinta métrica. Si esto ocurre, aplique aceite protector y limpie con un paño seco.


No levante la cinta métrica con las manos sucias de cemento o arena.


Al recoger la cinta, aminorar la velocidad en los últimos metros.


No arrastre la cinta métrica por el suelo.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de medición máximo de longitud (L max)

3 m

Anchura de la banda (b)

16 mm

Material de la carcasa

Plástico