Flexómetro de bolsillo W-MAX
Flexómetro W-MAX
CINTA METRICA W-MAX 3M/16MM
Nº de art.
5986441581
EAN 4065746724425
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Herramienta manual para medir distancias.
Disponible en 3 tamaños: 3m, 5m y 8m de longitud.
Disponible en 3 tamaños: 3m, 5m y 8m de longitud.
- Carcasa fabricada en plástico ABS.
- Resistente a impactos.
- Cinta de acero al carbono.
- Retráctil.
- Gancho con cero frontal para mayor precisión.
- Botones para controlar el bloqueo, desbloqueo y doble freno de la cinta.
- Marcas en la cinta en el frente.
- Clip de acero para sujeción al cinturón.
- Asa de transporte.
- Escala en sistemas métricos y en pulgadas.
- Clase de precisión: II.
Aviso
Nunca utilice la cinta métrica metálica en lugares con red eléctrica energizada.
Evite mojar la cinta métrica. Si esto ocurre, aplique aceite protector y limpie con un paño seco.
No levante la cinta métrica con las manos sucias de cemento o arena.
Al recoger la cinta, aminorar la velocidad en los últimos metros.
No arrastre la cinta métrica por el suelo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Rango de medición máximo de longitud (L max) | 3 m |
Anchura de la banda (b) | 16 mm |
Material de la carcasa | ABS |
Extensión máxima antes de que la cinta se doble (vertical) | 2,4 m |