Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Formón de carpintero

Cincel resistente con empuñadura de madera
FORMON ZEBRA 20MM DIN 5139

Nº de art. 071565320

EAN 4024835815772

Precios visibles tras iniciar sesión
Formón de carpintero

Nº de art. 071565320

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Ergonomically shaped wooden handle
  • Hojas de cromo-vanadio de alta calidad que evitan el astillamiento de los filos de corte

  • La dureza constante de 60–61 HRC garantiza una alta retención del borde y una longitud óptima de las hojas

  • Las hojas están pulidas y protegidas contra la corrosión con barniz transparente

  • La empuñadura de madera está hecha de carpe y barnizada en marrón claro

Fabricado de acuerdo con DIN 5139

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Anchura de hoja

20 mm