Fresa de puntos de soldadura HSCo
Broca para puntos de soldadura HSCo
MECHA PARA PUNTOS DE SOLDADURA 8MM
Nº de art. 0710008
EAN 4011231702898
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Geometría de la punta excepcionalmente estable para condiciones de soldadura difíciles con todos los taladros de mano habituales
Geometría de la punta optimizada para una vida útil más prolongada que las de las fresas de puntos de soldadura convencionales
Excelente centrado de la broca en el punto de soldadura y perforación precisa
Punta de centrado de 115°
Perforación sin rebabas
Ángulo de la punta de 180° en las esquinas de corte
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
- No apta para utilizarse con máquinas neumáticas (p. ej., Vario drill, Spitznagel, etc.)
- No usar en taladros con un portabrocas percutor o con husillos
Hojas de datos(X)
- Para perforaciones en piezas de pared fina de chapa de acero de <= 850 N/mm², chapas de latón, chapas de aluminio, chapas de cinc, chapas de cobre y paneles de plástico
- Apta para taladros con portabrocas de 3 mordazas
Mantenga un número de revoluciones constante
Número de revoluciones máximo
- Máx. 1100 rpm para ∅6 mm
- Máx. 850 rpm para ∅8-9 mm
- Máx. 650 rpm para ∅10 mm
Si fuera posible, utilice refrigerantes y lubricantes
Calidad | Estándar de Würth |
Material de corte | HSCo |
Superficie | Natural |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta | 850 N/mm² |
Diámetro | 8 mm |
Longitud | 79 mm |
Longitud de la ranura de sujeción | 37 mm |
Diámetro del vástago | 8 mm |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!