Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Fresa escalonada HSS SMART STEP

Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP
FRESA CONICA ESCALONADA SMART STEP
ZEBRA SMART STEP

Nº de art. 0694450412
EAN 4065746562164

Precios visibles tras iniciar sesión
Fresa escalonada HSS SMART STEP

Nº de art. 0694450412

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fresa escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.

Filo de curva dinámica entre cada punto de transición de paso


  • Vida útil significativamente más prolongada que la de las fresas escalonadas convencionales

  • Perforación notablemente más rápida que la de las fresas escalonadas convencionales

  • Requiere poco esfuerzo

  • Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado

  • Reducción considerable de la formación de rebabas


Tecnología SMART STEP


  • Perforación hasta tres veces más rápida que con fresas escalonadas convencionales

  • Perforación de precisión sin centrado ni graneteado

  • No provoca distorsión de la chapa metálica

  • Facilidad para perforar orificios o agrandar un orificio existente

  • El material no traquetea ni se engancha

  • Taladrado circular preciso sin desgarros ni astillamientos


Ranura en espiral de rectificado profundo


Excelente arranque de viruta



Mango de 3 caras


  • Sin patinaje por el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión de fuerza óptima

  • Protege el portabrocas frente a daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo


Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y con la certificación Cradle to Cradle Certified® Bronze



Disponible exclusivamente en Würth

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapa metálica.

  • Centrado, punteado, taladrado y eliminación de rebaba de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para su uso tanto en taladros manuales como en equipos fijos.

  • Un producto ideal para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
Instrucciones
  • Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

4-12 mm

Diámetro del vástago

6 mm

Longitud del vástago

24 mm

Longitud

67.5 mm

Estilo del vástago

Vástago de 3 caras

Superficie

Sin revestimiento

Material a procesar

Acero, Metal colado, Metal no ferroso, Plástico, Madera

Valores de corte
Para diámetros de 6,0 a 39,0 y de 6,0 a 40,5
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 6,0-39,0
Art. N.º
Diám. 6,0-40,5
Art. N.º
Perforación (primer escalón de perforación) hasta Perforación (primer escalón de perforación) hasta
Aceros
Aceros de estructura general ≤700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
Aceros templados no aleados ≤700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
≤900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Aceros templados de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1200 190 1200 180
≤900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 950 140 950 140
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 950 140 950 140
Aceros de herramientas ≤850 N/mm² 18 950 140 950 140
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 950 140 950 140
Materiales colados
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1000 120 1000 120
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1000 120 1000 120
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1200 180 1200 170
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1000 150 1000 150
Plásticos termoplásticos 19 1000 150 1000 150
Número de artículo Número de escalones Diámetro del área de taladrado (mm)
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
Valores de corte
Para diámetros de 6,0 a 30,0 y de 6,0 a 37,0
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 6,0-30,0
Art. N.º
Diám. 6,0-37,0
Art. N.º
Perforación (primer escalón de perforación) hasta Perforación (primer escalón de perforación) hasta
Aceros
Aceros de estructura general ≤700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
Aceros templados no aleados ≤700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
≤900 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Aceros templados de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1200 240 1200 200
≤900 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 950 190 950 150
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 950 190 950 150
Aceros de herramientas ≤850 N/mm² 18 950 190 950 150
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 950 190 950 150
Materiales colados
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1000 150 1000 120
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1000 150 1000 120
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1000 200 1000 150
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1200 230 1200 190
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1000 200 1000 150
Plásticos termoplásticos 19 1000 200 1000 150
Valores de corte
Para diámetros de 4,0 a 12,0 y de 4,0 a 20,0
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 4,0-12,0
Art. N.º
Diám. 4,0-20,0
Art. N.º
Perforación (primer escalón de perforación) hasta Perforación (primer escalón de perforación) hasta
Aceros
Aceros de estructura general ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aceros templados no aleados ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Aceros templados de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros de herramientas ≤850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Materiales colados
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1200 400 1200 250
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1200 400 1200 250
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1500 500 1500 300
Plásticos termoplásticos 19 1500 500 1500 300