Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Fresa helicoidal escalonada

Broca helicoidal escalon. HSS Performance sin rec.
FRESA ESCAL. HSS PERF D4-20 MANG. 1/4-24

Nº de art. 0694453421
EAN 4061975354495

Precios visibles tras iniciar sesión
Fresa helicoidal escalonada

Nº de art. 0694453421

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La última generación de brocas escalonadas Performance para una vida útil más larga, un taladrado significativamente más rápido con un funcionamiento suave y una formación muy reducida de rebabas al procesar piezas delgadas fabricadas en acero convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm2, aluminio, fundición de hierro, latón, bronce, madera y plásticos.

Vida útil hasta 4 veces más prolongada


En comparación con las brocas escalonadas sin recubrimiento similares



Mejor centrado y taladrado de puntos hasta un 100 % más rápido


Velocidad exclusiva de desbaste



Aceleración del proceso de taladrado general


Fuerzas de avance significativamente menores



Geometría de corte optimizada


  • Funcionamiento extraordinariamente suave sin quedar atrapada en la pieza de trabajo

  • Sin deformación de la chapa metálica

  • Redondez del orificio mejorada

  • Se ha reducido en gran medida la formación de rebabas en los bordes


Fuerza ejercida sobre la herramienta durante el proceso de taladrado hasta un 80% menor


Perfil de corte optimizado con transiciones más suaves entre las distintas etapas



Vástago de 3 caras


  • Sin torsión en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de fuerzas

  • Protección del portabrocas frente a daños

  • La apertura y el cierre del portabrocas apenas requieren esfuerzo
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Centrado, taladrado, perforación de núcleo y desbarbado de chapas metálicas, tuberías y perfiles en un solo paso, utilizando tanto brocas manuales como equipos fijos.

  • La última generación de brocas escalonadas Performance es ideal para el procesamiento de chapas metálicas, paneles, perfiles y tuberías de acero no aleado convencional con una resistencia de hasta 900 N/mm2, aluminio, hierro fundido, latón, bronce, madera y plásticos con un grosor de hasta 4,0 mm. Los aceros aleados con una resistencia de hasta 900 N/mm2 pueden procesarse con un grosor de hasta 2,0 mm.
Instrucciones
  • Asegúrese de que haya suficiente refrigeración o lubricación

  • Asegúrese de que el avance sea uniforme

  • Respete la tabla de velocidades

  • No empuje durante la perforación sacabocados: la broca escalonada se retraerá automáticamente en la chapa metálica

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

4-20 mm

Diámetro del vástago

1/4 in

Longitud del vástago

26 mm

Longitud

72 mm

Estilo del vástago

Portapuntas hexagonal, forma E, DIN3126

Superficie

Natural

Material a procesar

Acero

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

ESPUMA CORTE CUT COOL, 400 ML

Espuma de corte altamente activa y de alto rendimiento para todos los trabajos de mecanizado.
x 6 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.