Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP

Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP
BROCA-STEP-SPRL-SMARTSTEP-(D4-20MM)

Nº de art. 0694450421

EAN 4065746562218

Precios visibles tras iniciar sesión
Fresa helicoidal escalonada HSS SMART STEP

Nº de art. 0694450421

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fresa escalonada con exclusiva tecnología SMART STEP y filo de curva dinámica entre las distintas transiciones de los escalones para un uso extraordinariamente rápido y cómodo en todos los materiales habituales de hasta 3,5 mm de espesor.

Geometría de corte de curva dinámica entre cada paso de transición


  • Vida útil significativamente más prolongada que la de las brocas escalonadas convencionales

  • Perforación notablemente más rápida que la de las brocas escalonadas convencionales

  • Se requiere el mínimo esfuerzo

  • Proceso de perforación silencioso y perfectamente controlado

  • Gran reducción de la formación de rebabas


Tecnología SMART STEP


  • Perforación hasta 3 veces más rápida que con brocas escalonadas convencionales

  • Punteado de precisión sin centrado ni graneteado

  • No provoca deformación de la chapa metálica

  • Perforación simple o ampliación de una perforación existente

  • Sin traqueteo ni enganches en el material

  • Orificios circulares precisos sin desgarros ni astillamientos


Hélice espiral de rectificado profundo


Excelente eliminación de virutas



Vástago de 3 caras


  • Sin giros en el portabrocas: trabajo más rápido y cómodo

  • Transmisión óptima de potencia

  • Protege el portabrocas de posibles daños

  • El portabrocas se prieta y se afloja con el mínimo esfuerzo


Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable



Disponible exclusivamente en Würth

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • La herramienta ideal para el mecanizado de chapa

  • Centrado, taladrado, mandrinado y desbarbado de chapas, tubos y perfiles en una sola operación, para utilizar tanto en equipos manuales como fijos.

  • Un producto idóneo para trabajos de electricidad, fontanería y sistemas de calefacción, talleres automovilísticos, ingeniería mecánica, fabricación de armarios de distribución o para la producción de equipos y contenedores.
Instrucciones
  • Asegúrese de que haya suficiente lubricante o refrigerante

  • Respete la tabla de número de revoluciones

  • No empuje durante la perforación. La fresa escalonada se retraerá automáticamente introduciéndose por la chapa metálica

Diámetro mínimo/máximo de taladrado

4,0-20 mm

Diámetro del vástago

1/4 in

Longitud del vástago

26 mm

Longitud

73,5 mm

Estilo del vástago

Portapuntas hexagonal, forma E, DIN3126

Superficie

Sin revestimiento

Material a procesar

Acero, Metal colado, Metal no ferroso, Plástico, Madera

Llave
vc = velocidad de corte (m/min)
n = número de revoluciones [rpm]
Los valores de corte sugeridos son valores de referencia y deben adaptarse a las condiciones correspondientes.
Valores de corte
Diám. 6,0-40,5
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 6,0-40,5
Número de artículo
Apertura (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros de estructura general ≤700 N/mm² 23 1200 180
Aceros endurecidos no aleados ≤700 N/mm² 23 1200 180
≤900 N/mm² 19 1000 150
Aceros endurecidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1200 180
≤900 N/mm² 19 1000 150
Aceros endurecidos aleados ≤1200 N/mm² 18 950 140
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 950 140
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 950 140
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 950 140
Metales fundidos
Hierro fundido ≤350 HB 15 1000 120
Grafito esferoidal y hierro maleable ≤350 HB 15 1000 120
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 170
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 170
Cobre de baja aleación ≤400 N/mm² 19 1000 150
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1200 170
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1200 170
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1000 150
Plásticos termoplásticos 19 1000 150
Número de artículo Número de pasos Diámetro del área de taladrado (mm)
0694450330 14 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5
0694450412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694450420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450421 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694450429 13 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5
0694450529 13 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694450630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
0694450637 12 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13,5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29)
0694450639 12 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0
0694450640 16 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5
Valores de corte
Para diámetros de 6,0 a 37,0 y de 6,0 a 39,0
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 6,0-37,0
Número de artículo
Diám. 6,0-39,0
Número de artículo
Apertura (primer paso de perforación) hasta Apertura (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros de estructura general ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
Aceros endurecidos no aleados ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Aceros endurecidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1200 200 1200 190
≤900 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Aceros endurecidos aleados ≤1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 950 150 950 140
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 950 150 950 140
Metales fundidos
Hierro fundido ≤350 HB 15 1000 120 1000 120
Grafito esferoidal y hierro maleable ≤350 HB 15 1000 120 1000 120
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Cobre de baja aleación ≤400 N/mm² 19 1000 150 1000 150
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1200 190 1200 180
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1000 150 1000 150
Plásticos termoplásticos 19 1000 150 1000 150
Valores de corte
Para diámetros de 5,0 a 29,0 y de 6,0 a 30,0
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 5,0-29,0
Número de artículo
Diám. 6,0-30,0
Número de artículo
Perforación (primer paso de perforación) hasta Perforación (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
Aceros templados y revenidos no aleados ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1500 250 1200 240
≤900 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 1100 200 950 190
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 1100 200 950 190
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 15 950 160 1000 150
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 950 160 1000 150
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1200 200 1000 200
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1400 240 1200 230
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1200 200 1000 200
Plásticos termoplásticos 19 1200 200 1000 200
Valores de corte
Para diámetros de 3,5 a 29,5 y de 4,5 a 28,5
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 3,5-29,5
Número de artículo
Diám. 4,5-28,5
Número de artículo
Perforación (primer paso de perforación) hasta Perforación (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
Aceros templados y revenidos no aleados ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 2000 250 1600 250
≤900 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 1600 160 1250 200
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1350 160 1050 160
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1350 160 1050 160
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1700 200 1300 200
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 2000 240 1500 240
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1700 200 1300 200
Plásticos termoplásticos 19 1700 200 1300 200
Valores de corte
Para diámetros de 4,0 a 12,0 y de 4,0 a 20,0
Designación del material Resistencia a la tracción vc n
Diám. 4,0-12,0
art. N.º
Diám. 4,0-20,0
art. N.º
Perforación (primer paso de perforación) hasta Perforación (primer paso de perforación) hasta
Aceros
Aceros estructurales en general ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aceros templados y revenidos no aleados ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Aceros templados y revenidos de aleación pobre ≤700 N/mm² 23 1800 600 1800 360
≤900 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Acero templado aleado ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros nitrurados ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros para herramientas ≤850 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Aceros rápidos ≤1200 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Metales fundidos
Fundición de hierro ≤350 HB 15 1200 400 1200 250
Grafito esferoidal y fundición maleable ≤350 HB 15 1200 400 1200 250
Metales no ferrosos
Aluminio ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Aleaciones de aluminio ≤450 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Cobre de aleación pobre ≤400 N/mm² 19 1500 500 1500 300
Latón de viruta corta ≤850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Latón de viruta larga ≤850 N/mm² 22 1700 580 1700 350
Plásticos
Plásticos termoestables 19 1500 500 1500 300
Plásticos termoplásticos 19 1500 500 1500 300
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

ESPUMA CORTE CUT COOL, 400 ML

Espuma de corte altamente activa y de alto rendimiento para todos los trabajos de mecanizado.
x 6 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.