Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Fresa hueca HSS con encastre WELDON

FRESA HUECA TALADRO MAG. K-LINE 25X55MM

Nº de art. 0630250550

EAN 4068362425196

Precios visibles tras iniciar sesión
Fresa hueca HSS con encastre WELDON

Nº de art. 0630250550

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Fresas en acero HSS-G M2 + aluminio para taladros de base magnética. Posee una profundidad de corte de 50 mm y enganche WELDON de 19 mm.
  • Tipo de acero: HSS-G AISI M2 (6542).

  • Doble capacidad de perforación en comparación con las brocas cónicas fabricadas en acero HSS fresado y rectificado.

  • Dimensión total: 85mm.

  • Dimensión útil: 60mm.

  • Profundidad de corte: 50mm.

  • Temperado a: 1100°C.

  • Dureza: 66-68 HRC.

  • Amplios canales laterales para ayudar la expulsón de las virutas.

  • Extractor: Largo de 50 mm, para empujar la viruta.

  • Mango: WELDON 19 mm - 3/4".

  • Fabricación: por proceso de fresado y rectificado con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.

  • Afilado de los dientes: doble geometría para un centreado perfecto.

  • Tratamiento de la superficie: acero natural, rectificado, liso, acabado brillante.
Aviso

Usar aceite refrigerante al momento de cortar, cuando esto sea requerido.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Aceros aleados, aluminio, fundición, aleaciones de alta resistencia, cobre, etc.

  • Metales con resistencia R ≤950 N/mm².

  • Electro-herramientas de referecnia: en taladros de base magnética con enganche Weldon (3/4"- 19,00 mm); es compatible con taladro estacionarios a través de un especifico mandril con adaptador cónico / weldon.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas